Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Tápegység 100-240AC 30W 24V DC SN020885 - 242770

OMRON
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Bemeneti feszültség DC - 95-350 V

  • Kimeneti feszültség DC - 24-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 1.3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

327 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648409988

Sonepar cikkszám

SN020885

Gyártói cikkszám

242770

Gyártói típuskód

ZEN-PA03024

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Bemeneti feszültség DC:

95-350 V

Kimeneti feszültség DC:

24-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

1.3 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0.8 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0.8 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0.8 A

Redundanciaképesség:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Teljesítményleadás:

30 W

Szélesség:

70 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

56 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240AC 30W 24V DC