OMRON - Tápegység 1F stabilizált 12-24DC/5VDC 1,5A 7,5W DIN sínre SN031564 - 149574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 5-5 V
Max. kimeneti áram 1 - 1.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 0-0 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854104688
Sonepar cikkszám
SN031564
Gyártói cikkszám
149574
Gyártói típuskód
S82S-7705
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
5-5 V
Max. kimeneti áram 1:
1.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
0-0 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
12-24 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
-8888 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
5 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
1.5 A
Max. kimeneti áram 3:
-8888 A
Teljesítményleadás:
7.5 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
37.5 mm
Beépítési magasság:
79.6 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
75 mm
Mélység:
65 mm
Modulszélesség:
2.1
Beépítési szélesség:
37.5 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
-8888 V
Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:
-8888 V
Kimeneti áram 2 névleges értéke:
-8888 A
Kimeneti áram 3 névleges értéke:
-8888 A
Teljesítményfelvétel:
-8888 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb