OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 1,25A 15W DIN sínre IP20 SN120365 - 374165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 10.8-13.8 V
Max. kimeneti áram 1 - 1.2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120365
Gyártói cikkszám
374165
Gyártói típuskód
S8VK-G01512
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
10.8-13.8 V
Max. kimeneti áram 1:
1.2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
90-350 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
1.2 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
15 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
22.5 mm
Beépítési magasság:
100 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm
Modulszélesség:
1
Beépítési szélesség:
23 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
-8888 V
Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:
-8888 V
Kimeneti áram 2 névleges értéke:
-8888 A
Kimeneti áram 3 névleges értéke:
-8888 A
Teljesítményfelvétel:
48.3 VA
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb