Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 27A 300W szerlapra GT91903 - 227118

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 27A 300W szerlapra GT91903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 10.8-13.8 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 27 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648244527

Sonepar cikkszám

GT91903

Gyártói cikkszám

227118

Gyártói típuskód

S8VM-30012C

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

10.8-13.8 V

Max. kimeneti áram 1:

27 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

27 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

300 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

62.5 mm

Beépítési magasság:

188 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

83.5 mm

Mélység:

188 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

67 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

440 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240VAC/12VDC kapcsolóüzemü 300W 12V 27A