Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 50A 600W szerlapra IP00 SN098372 - 677964

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 50A 600W szerlapra IP00 SN098372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 10.8-13.8 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 50 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098372

Gyártói cikkszám

677964

Gyártói típuskód

S8FS-G60012C

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

10.8-13.8 V

Max. kimeneti áram 1:

50 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

120-350 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

50 A

Teljesítményleadás:

600 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

61 mm

Beépítési magasság:

120 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

120 mm

Mélység:

190 mm

Modulszélesség:

2.2

Beépítési szélesség:

61 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

760 VA

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 50A 600W szerlapra IP00