Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 0,65A 15W DIN sínre G50375 - 307948

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 0,65A 15W DIN sínre G50375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 21.6-27.6 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.65 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648711579

Sonepar cikkszám

G50375

Gyártói cikkszám

307948

Gyártói típuskód

S8VS-01524

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

21.6-27.6 V

Max. kimeneti áram 1:

0.65 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

0.65 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

15 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

22.5 mm

Beépítési magasság:

96.4 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

85 mm

Mélység:

96.4 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

22.5 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

-8888 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

-8888 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

-8888 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

-8888 A

Teljesítményfelvétel:

44 VA

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolóüzemű tápegység 100 - 230 VAC tápfeszültségre, 24 VDC 0,65 A kimenettel.