Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 0,65A 15W DIN sínre GT78340 - 314654

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 0,65A 15W DIN sínre GT78340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.65 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648644921

Sonepar cikkszám

GT78340

Gyártói cikkszám

314654

Gyártói típuskód

S8JX-G01524CD

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

0.65 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

100-300 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

0.65 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

15 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

39.5 mm

Beépítési magasság:

91 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

91 mm

Mélység:

90 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

39.5 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

50 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 24V/2,1A 15W stabilizált DIN sínre