Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 1,5A 35W DIN sínre GT78341 - 307812

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 1,5A 35W DIN sínre GT78341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648645089

Sonepar cikkszám

GT78341

Gyártói cikkszám

307812

Gyártói típuskód

S8JX-G03524CD

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

1.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

100-300 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1.3 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

35 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

39.5 mm

Beépítési magasság:

91 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

91 mm

Mélység:

90 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

39.5 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

120 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 24V/1,5A 35W stabilizált DIN sínre