Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 10A 240W DIN sínre IP20 GT95087 - 375668

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 10A 240W DIN sínre IP20 GT95087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 21.6-27.6 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4548583357921

Sonepar cikkszám

GT95087

Gyártói cikkszám

375668

Gyártói típuskód

S8VK-C24024

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

21.6-27.6 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

90-350 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

60 mm

Beépítési magasság:

135 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

140 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

60 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

-8888 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

-8888 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

-8888 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

-8888 A

Teljesítményfelvétel:

299 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolóüzemű tápegység 100 - 230 VAC tápfeszültségre, 24 VDC 10 A kimenettel. Névleges teljesítmény: 240 W.