OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 2,1A 50W DIN sínre GT62443 - 196195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 21.6-27.6 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648184717
Sonepar cikkszám
GT62443
Gyártói cikkszám
196195
Gyártói típuskód
S8VM-05024CD
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
21.6-27.6 V
Max. kimeneti áram 1:
2.2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2.2 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
50 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
35.1 mm
Beépítési magasság:
153.5 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
84.5 mm
Mélység:
153.5 mm
Modulszélesség:
1
Beépítési szélesség:
35.1 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
80 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Védettség (NEMA):
egyéb