Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 2,1A 50W szerlapra SN081838 - 668798

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 2,1A 50W szerlapra SN081838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 21.6-26.4 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081838

Gyártói cikkszám

668798

Gyártói típuskód

S8FS-C05024

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

21.6-26.4 V

Max. kimeneti áram 1:

2.2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

120-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.2 A

Teljesítményleadás:

50 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

129 mm

Beépítési magasság:

97 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

97 mm

Mélység:

38 mm

Modulszélesség:

20

Beépítési szélesség:

151 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

135.7 VA

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Egyenáramú tápegység 50W 4,2A 24VDC