OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 2,1A 50W szerlapra SN145502 - 668786
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 21.6-26.4 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145502
Gyártói cikkszám
668786
Gyártói típuskód
S8FS-C05024J
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
21.6-26.4 V
Max. kimeneti áram 1:
2.2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
120-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2.2 A
Teljesítményleadás:
50 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
141 mm
Beépítési magasság:
97 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
97 mm
Mélység:
38 mm
Modulszélesség:
20
Beépítési szélesség:
44 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
135.7 VA
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb