Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 2,5A 60W DIN sínre GT13878 - 247532

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 2,5A 60W DIN sínre GT13878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 21.6-27.6 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648419352

Sonepar cikkszám

GT13878

Gyártói cikkszám

247532

Gyártói típuskód

S8VS-06024

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

21.6-27.6 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

60 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

40 mm

Beépítési magasság:

108.3 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

95 mm

Mélység:

108.3 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

40 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

-8888 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

-8888 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

-8888 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

-8888 A

Teljesítményfelvétel:

136 VA

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolóüzemű tápegység 100 - 230 VAC tápfeszültségre, 24 VDC 2,5 A kimenettel.