OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 4,1A 100W DIN sínre IP00 SN116334 - 677977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 21.6-27.6 V
Max. kimeneti áram 1 - 4.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116334
Gyártói cikkszám
677977
Gyártói típuskód
S8FS-G10024CD
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
21.6-27.6 V
Max. kimeneti áram 1:
4.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
120-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
-8888 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
4.5 A
Max. kimeneti áram 3:
-8888 A
Teljesítményleadás:
100 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
39.2 mm
Beépítési magasság:
97 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
97 mm
Mélység:
147.7 mm
Modulszélesség:
2.2
Beépítési szélesség:
44 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
-8888 V
Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:
-8888 V
Kimeneti áram 2 névleges értéke:
-8888 A
Kimeneti áram 3 névleges értéke:
-8888 A
Teljesítményfelvétel:
240 VA
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb