Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 4,1A 100W DIN sínre PFCvel GT82979 - 364895

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 4,1A 100W DIN sínre PFCvel GT82979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 80-370 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583093560

Sonepar cikkszám

GT82979

Gyártói cikkszám

364895

Gyártói típuskód

S8JX-P10024D

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

4.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Névleges tápfeszültség DC:

80-370 V

Teljesítményleadás:

100 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység