OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 4,1A 100W szerlapra GT60323 - 249087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 4.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Névleges tápfeszültség DC - 100-300 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648548809
Sonepar cikkszám
GT60323
Gyártói cikkszám
249087
Gyártói típuskód
S8JX-G10024C
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
4.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Névleges tápfeszültség DC:
100-300 V
Teljesítményleadás:
100 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
150 mm
Beépítési magasság:
92 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
92 mm
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
egyéb
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs