OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 5A 120W DIN sínre feszültség figyeléssel IP20 SN057990 - 669511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 21.6-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583761124
Sonepar cikkszám
SN057990
Gyártói cikkszám
669511
Gyártói típuskód
S8VK-S12024
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
21.6-28 V
Max. kimeneti áram 1:
6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
90-350 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
-8888 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Max. kimeneti áram 3:
-8888 A
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
55 mm
Beépítési magasság:
90 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm
Modulszélesség:
3.1
Beépítési szélesség:
55 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
-8888 V
Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:
-8888 V
Kimeneti áram 2 névleges értéke:
-8888 A
Kimeneti áram 3 névleges értéke:
-8888 A
Teljesítményfelvétel:
144.9 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb