Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 6,25A 150W DIN sínre GT36532 - 249092

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 6,25A 150W DIN sínre GT36532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 6.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 100-300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648548854

Sonepar cikkszám

GT36532

Gyártói cikkszám

249092

Gyártói típuskód

S8JX-G15024CD

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

6.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Névleges tápfeszültség DC:

100-300 V

Teljesítményleadás:

150 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

158.6 mm

Magasság:

50 mm

Mélység:

92 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 24V/6,5A 150W stabilizált DIN sínre