OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/48VDC 7A 300W DIN sínre IP00 SN101352 - 677982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 4.5-5.75 V
Max. kimeneti áram 1 - 7 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101352
Gyártói cikkszám
677982
Gyártói típuskód
S8FS-G30048CD
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
4.5-5.75 V
Max. kimeneti áram 1:
7 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
120-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
48 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
7 A
Teljesítményleadás:
300 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
42.2 mm
Beépítési magasság:
82 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
82 mm
Mélység:
200.7 mm
Modulszélesség:
2.2
Beépítési szélesség:
47 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
420 VA
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb