OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/5VDC 20A 100W DIN sínre GT36539 - 249080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Teljesítményleadás - 100 W
Stabilizált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648548731
Sonepar cikkszám
GT36539
Gyártói cikkszám
249080
Gyártói típuskód
S8JX-G10005CD
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Teljesítményleadás:
100 W
Stabilizált:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
50 mm
Beépítési magasság:
92 mm
Magasság:
92 mm
Mélység:
150 mm
Modulszélesség:
1
Beépítési szélesség:
50 mm
Védettség (IP):
egyéb
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs