Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/5VDC 3,5A 50W DIN sínre GT47959 - 196194

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/5VDC 3,5A 50W DIN sínre GT47959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 15-15 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648184700

Sonepar cikkszám

GT47959

Gyártói cikkszám

196194

Gyártói típuskód

S8VM-05015CD

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

15-15 V

Max. kimeneti áram 1:

3.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Teljesítményleadás:

50 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

35.1 mm

Beépítési magasság:

153.5 mm

Magasság:

84.5 mm

Mélység:

120.5 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

35.1 mm

Védettség (IP):

egyéb

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 15V/50W stabilizált védett kimenet