Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/5VDC 5A 25W DIN sínre kombinálható GT91607 - 324850

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/5VDC 5A 25W DIN sínre kombinálható GT91607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 4.5-5.75 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648711456

Sonepar cikkszám

GT91607

Gyártói cikkszám

324850

Gyártói típuskód

S8TS-02505

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

4.5-5.75 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

5 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Teljesítményleadás:

25 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

43 mm

Beépítési magasság:

120 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

120 mm

Mélység:

120 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

43 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

80 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 5V/5A DC stabilizált