Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/5VDC 8A 50W DIN sínre IP00 SN101995 - 677957

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/5VDC 8A 50W DIN sínre IP00 SN101995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 4.5-5.75 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 8 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101995

Gyártói cikkszám

677957

Gyártói típuskód

S8FS-G05005CD

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

4.5-5.75 V

Max. kimeneti áram 1:

8 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

120-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

-8888 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

5 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

8 A

Max. kimeneti áram 3:

-8888 A

Teljesítményleadás:

50 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

39.2 mm

Beépítési magasság:

97 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

97 mm

Mélység:

147.7 mm

Modulszélesség:

2.2

Beépítési szélesség:

42 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

-8888 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

-8888 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

-8888 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

-8888 A

Teljesítményfelvétel:

124 VA

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

Tápegység 1F stabilizált 230AC/5VDC 8A 50W DIN sínre IP00