Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység 3F stabilizált 400AC/24VDC 40A 960W DIN sínre IP20 SN162697 - 659379

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 3F stabilizált 400AC/24VDC 40A 960W DIN sínre IP20 SN162697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 21.6-27.6 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 40 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 380-480 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN162697

Gyártói cikkszám

659379

Gyártói típuskód

S8VK-T96024-400

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

21.6-27.6 V

Max. kimeneti áram 1:

40 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

380-480 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

40 A

Teljesítményleadás:

960 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

380-400 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

135 mm

Beépítési magasság:

125 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

170 mm

Modulszélesség:

7.5

Beépítési szélesség:

135 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

1455 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

Tápegység 3F stabilizált 400AC/24VDC 40A 960W DIN sínre IP20