Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység modul 100 - 240 VAC 90W tápfeszültségre NX sorozatú CPU-hoz. SX100807 - 418671

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység modul 100 - 240 VAC 90W tápfeszültségre NX sorozatú CPU-hoz. SX100807

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség DC - 5-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 18 A

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

327 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583593725

Sonepar cikkszám

SX100807

Gyártói cikkszám

418671

Gyártói típuskód

NX-PA9001

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség DC:

5-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

18 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

40 A

Redundanciaképesség:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

80 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

100 mm

Tápegység modul 100 - 240 VAC 90W tápfeszültségre NX sorozatú CPU-hoz.