OMRON - Tápegység modul 24 VDC 70W tápfeszültségre NX sorozatú CPU-hoz. SX100804 - 418672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 20.4-28.8 V
Kimeneti feszültség DC - 5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 14 A
Kimeneti feszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
327 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583593732
Sonepar cikkszám
SX100804
Gyártói cikkszám
418672
Gyártói típuskód
NX-PD7001
Bemeneti feszültség DC:
20.4-28.8 V
Kimeneti feszültség DC:
5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
14 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. bemeneti áram DC-nél:
30 A
Redundanciaképesség:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
51 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
100 mm
Tápegység modul 24 VDC 70W tápfeszültségre NX sorozatú CPU-hoz.