OMRON - Tápegység modul 24 VDC tápfeszültségre 30W NJ sorozatú CPU-hoz. SX100806 - 355313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség DC - 5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 6 A
Kimeneti feszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
327 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583020672
Sonepar cikkszám
SX100806
Gyártói cikkszám
355313
Gyártói típuskód
NJ-PD3001
Bemeneti feszültség DC:
19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség DC:
5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
6 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. bemeneti áram DC-nél:
3.1 A
Redundanciaképesség:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
70 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm
Tápegység modul 24 VDC tápfeszültségre 30W NJ sorozatú CPU-hoz.