OMRON - Tapintóérintkezős precíziós kapcsoló, félgömb kialakítású tapintó fejjel. M5-ös méretű. 3 m-es beöntött kábellel. SX101689 - 133725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szenzor hossza - 24.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853227814
Sonepar cikkszám
SX101689
Gyártói cikkszám
133725
Gyártói típuskód
D5B-5013
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szenzor hossza:
24.5 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-10-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
5 mm
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.03 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb