Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tárgyreflexiós fotoelektromos kapcsoló, érzékelési távolság: 70 cm muködési mód: fényre-be , fényre-ki választható SX099904 - 239829

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Tárgyreflexiós fotoelektromos kapcsoló, érzékelési távolság: 70 cm muködési mód: fényre-be , fényre-ki választható SX099904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolótávolság - 0-700 mm

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

  • Max. kapcsolási távolság - 700 mm

  • Beállítási folyamat - kézi beállítás

  • Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648357616

Sonepar cikkszám

SX099904

Gyártói cikkszám

239829

Gyártói típuskód

E3S-CD66

Kapcsolótávolság:

0-700 mm

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Max. kapcsolási távolság:

700 mm

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Védettség (IP):

IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Kapcsolókimenet típusa:

PNP/NPN

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Feszültség fajtája:

DC

Ház anyaga:

fém

Fényfajta:

infravörös fény

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Reflektorral:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szenzor szélessége:

20.4 mm

Szenzor magassága:

57 mm

Szenzor hossza:

23 mm

Optikai felület anyaga:

műanyag

Reakcióidő:

1 ms

Kapcsolási frekvencia:

500 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nincs

Szenzor hullámhossza:

880 nm

AWG-szám:

22

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Tárgyreflexiós fotoelektromos kapcsoló, érzékelési távolság: 70 cm muködési mód: fényre-be , fényre-ki választható