OMRON - Tárgyreflexiós fotokapcsoló E3S-RS30B42-30 SN135694 - 130213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 300 mm
Névleges kapcsolási távolság - 300 mm
Időfunkcióval - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135694
Gyártói cikkszám
130213
Gyártói típuskód
E3S-RS30B42-30
Max. kapcsolási távolság:
300 mm
Névleges kapcsolási távolság:
300 mm
Időfunkcióval:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Házforma/háztípus:
Quader
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP67
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
fém
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Reakcióidő:
1 ms
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Fényfajta:
infravörös fény
Lézervédelmi osztály:
nincs
Max. kimeneti áram:
80 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Reflektorral:
Igen
Kiesés előrejelzése:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Szenzor szélessége:
20 mm
Szenzor magassága:
74.6 mm
Szenzor hossza:
20.4 mm
Optikai felület anyaga:
műanyag
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Szenzor hullámhossza:
950 nm
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem