Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tartozék pozíciókapcsolóhoz kábel 10m SN130084 - 359063

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Tartozék pozíciókapcsolóhoz kábel 10m SN130084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 9

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 10 m

  • Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130084

Gyártói cikkszám

359063

Gyártói típuskód

ZX0-XC10R

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

9

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

10 m

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Átmeneti ellenállás:

1400 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

apa (csatlakozó dugó)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-10-55 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-10-55 °C

Névleges áram In:

0.25 A

Tartozék pozíciókapcsolóhoz kábel 10m