OMRON - Tartozék szünetmentes áramforráshoz Replacement battery pack for BU1002SWG SX101345 - 678554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Igen
Szélesség - 326 mm
Magasság - 165.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648849760
Sonepar cikkszám
SX101345
Gyártói cikkszám
678554
Gyártói típuskód
BP100XSG
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
Szélesség:
326 mm
Magasság:
165.5 mm
Mélység:
68 mm
Tartozék szünetmentes áramforráshoz Replacement battery pack for BU1002SWG