Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Teljesítménykontaktor AC Contactor, 3-pole, 22 A/11 kW AC3 (32 A AC1) + 1B auxiliary, 24 VAC SX101355 - 367363

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Teljesítménykontaktor AC Contactor, 3-pole, 22 A/11 kW AC3 (32 A AC1) + 1B auxiliary, 24 VAC SX101355

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 22-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-27 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583136458

Sonepar cikkszám

SX101355

Gyártói cikkszám

367363

Gyártói típuskód

J7KN-22D-01 24

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

22-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-27 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

18 A

Teljesítménykontaktor AC Contactor, 3-pole, 22 A/11 kW AC3 (32 A AC1) + 1B auxiliary, 24 VAC