Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Teljesítménykontaktor AC Contactor, 3-pole, 5.5 kW# 14 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 110 VAC SX101359 - 367306

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Teljesítménykontaktor AC Contactor, 3-pole, 5.5 kW# 14 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 110 VAC SX101359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-122 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583135888

Sonepar cikkszám

SX101359

Gyártói cikkszám

367306

Gyártói típuskód

J7KN-14D-10 110

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-122 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

17.3 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

14 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

14 A

Teljesítménykontaktor AC Contactor, 3-pole, 5.5 kW# 14 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 110 VAC