OMRON - Teljesítménykontaktor AC Contactor, 3-pole, 7.5 kW# 18 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NC aux., 24 VDC SX101367 - 367332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583136144
Sonepar cikkszám
SX101367
Gyártói cikkszám
367332
Gyártói típuskód
J7KN-18D-01 24D
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-26.4 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A