OMRON - Teljesítménykontaktor AC DC solenoid motor contactor, 24A, 48 VDC SX101415 - 197787
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 38.4-52.8 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648206051
Sonepar cikkszám
SX101415
Gyártói cikkszám
197787
Gyártói típuskód
J7KNG-24 48VDC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
38.4-52.8 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
24 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
24 A