Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Teljesítménykontaktor AC Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW# 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NO, 230 VAC SX101350 - 668215

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Teljesítménykontaktor AC Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW# 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NO, 230 VAC SX101350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-250 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583765153

Sonepar cikkszám

SX101350

Gyártói cikkszám

668215

Gyártói típuskód

J7KNU-05-10 230

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-250 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

5 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

3.5 A

Teljesítménykontaktor AC Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW# 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NO, 230 VAC