Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Teljesítménykontaktor AC Micro contactor, 4-pole, 5 A/ 2.2 kW AC3 (12 A AC1), 180 VAC SX101353 - 668445

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Teljesítménykontaktor AC Micro contactor, 4-pole, 5 A/ 2.2 kW AC3 (12 A AC1), 180 VAC SX101353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 185-200 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-210 V

  • Főérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583772380

Sonepar cikkszám

SX101353

Gyártói cikkszám

668445

Gyártói típuskód

J7KNU-05-4 180

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

185-200 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-210 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

5 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

3.5 A

Teljesítménykontaktor AC Micro contactor, 4-pole, 5 A/ 2.2 kW AC3 (12 A AC1), 180 VAC