Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Teljesítménykontaktor AC Motor Contactor, 3 Poles, Push-In Plus Terminals, up to 5.5 kW, 24 VDC, Contacts: NO 3 NC 0, H×W×D 67. SX101397 - 690066

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Teljesítménykontaktor AC Motor Contactor, 3 Poles, Push-In Plus Terminals, up to 5.5 kW, 24 VDC,  Contacts: NO 3 NC 0, H×W×D 67. SX101397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 12 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734535656

Sonepar cikkszám

SX101397

Gyártói cikkszám

690066

Gyártói típuskód

J7KC-12-01 24VDC

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Teljesítménykontaktor AC Motor Contactor, 3 Poles, Push-In Plus Terminals, up to 5.5 kW, 24 VDC, Contacts: NO 3 NC 0, H×W×D 67.