Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Teljesítménymérő IP20 SN110500 - 672546

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Teljesítménymérő IP20 SN110500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - háromeres

  • Kivitel - mérőtranszformátor

  • Maximális áram (Imax) - 6 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110500

Gyártói cikkszám

672546

Gyártói típuskód

KM-N3-FLK

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

háromeres

Kivitel:

mérőtranszformátor

Maximális áram (Imax):

6 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

100-240 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

100-277 V

Tarifa kivitel:

multitarifa

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Kalibrálva:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Tarifavezérlés:

belső

Illesztőhely típusa:

RS-485

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Állások száma:

4

Teljesítménymérő IP20