OMRON - Több áramkörös, kompakt teljesítmény felügyeleti eszköz. DIN sínre pattintható kvitel. SX096823 - 669418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - háromeres
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583795624
Sonepar cikkszám
SX096823
Gyártói cikkszám
669418
Gyártói típuskód
KM-N2-FLK
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
háromeres
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
173-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
100-277 V
Tarifa kivitel:
multitarifa
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Impulzuskimenet:
elektromos
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Illesztőhely típusa:
RS-485
Jelzés fajtája:
digitális
Védettség (IP):
IP20
Állások száma:
4