Nem visszaküldhető

OMRON - Tokozott végálláskapcsoló, keresztirányú bütykös-görgős működtető egységgel. SX101707 - 133785

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Tokozott végálláskapcsoló, keresztirányú bütykös-görgős működtető egységgel. SX101707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 21.7 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853226244

Sonepar cikkszám

SX101707

Gyártói cikkszám

133785

Gyártói típuskód

D4MC-5040

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Kapcsolási funkció:

egyéb

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

21.7 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

70 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-10-80 °C

Szenzor magassága:

80.4 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Működtető elem beállítása:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

10 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.5 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.25 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Tokozott végálláskapcsoló, keresztirányú bütykös-görgős működtető egységgel.