OMRON - Tranzisztorral (NPN) kapcsolt 12VDC feszültségimpulzus kimeneti modul E5AK/EK… tipusú szabályozóhoz. SX100985 - 105481
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853362522
Sonepar cikkszám
SX100985
Gyártói cikkszám
105481
Gyártói típuskód
E53-Q
Lencse színe:
sárga
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Nyílás magassága:
6 mm
Tranzisztorral (NPN) kapcsolt 12VDC feszültségimpulzus kimeneti modul E5AK/EK… tipusú szabályozóhoz.