OMRON - Tükör fénysorompóhoz Accessory photoelectric sensor, reflective tape, 50mm x 22.8m SX101579 - 356173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - reflex-szalag
Magasság - 22800 mm
Szélesség - 50 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Rögzítő lyukak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648923576
Sonepar cikkszám
SX101579
Gyártói cikkszám
356173
Gyártói típuskód
E39-RS50 22.8M
Alak:
reflex-szalag
Magasság:
22800 mm
Szélesség:
50 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Tükör fénysorompóhoz Accessory photoelectric sensor, reflective tape, 50mm x 22.8m