OMRON - Tükör fénysorompóhoz Reflective tape, high precision microtripel, self adhesive, 195mm x 22mm SX101582 - 165090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 195 mm
Szélesség - 22 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Rögzítő lyukak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854958335
Sonepar cikkszám
SX101582
Gyártói cikkszám
165090
Gyártói típuskód
E39-RS4
Alak:
négyszögletű
Magasság:
195 mm
Szélesség:
22 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Tükör fénysorompóhoz Reflective tape, high precision microtripel, self adhesive, 195mm x 22mm