OMRON - Tükör fénysorompóhoz Reflector, 20x60 mm SX101572 - 699565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 60 mm
Szélesség - 20 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734893046
Sonepar cikkszám
SX101572
Gyártói cikkszám
699565
Gyártói típuskód
E39-R52
Alak:
négyszögletű
Magasság:
60 mm
Szélesség:
20 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Tükör fénysorompóhoz Reflector, 20x60 mm