OMRON - Tükör fénysorompóhoz Reflector, E3C-LDA, highest detergent resistance, SUS316L, 43x30x5 mm SX101578 - 659474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 30 mm
Szélesség - 43 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583750814
Sonepar cikkszám
SX101578
Gyártói cikkszám
659474
Gyártói típuskód
E39-R16
Alak:
négyszögletű
Magasság:
30 mm
Szélesség:
43 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Tükör fénysorompóhoz Reflector, E3C-LDA, highest detergent resistance, SUS316L, 43x30x5 mm