OMRON - Tükör fénysorompóhoz Reflector, E3C-LDA sensor, 7x7mm effective area SX101573 - 163377
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 24 mm
Szélesség - 12 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854958311
Sonepar cikkszám
SX101573
Gyártói cikkszám
163377
Gyártói típuskód
E39-R13
Alak:
négyszögletű
Magasság:
24 mm
Szélesség:
12 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Tükör fénysorompóhoz Reflector, E3C-LDA sensor, 7x7mm effective area