Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Univerzális PID / ON/OFF hőmérsékletszabályozó, 48x48-as előlapmérettel. Multifunkciós hőmérsékletérzékelős (hőelem vagy Pt100) SX097384 - 689412

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Univerzális PID / ON/OFF hőmérsékletszabályozó, 48x48-as előlapmérettel. Multifunkciós hőmérsékletérzékelős (hőelem vagy Pt100) SX097384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Mélység - 73 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734266475

Sonepar cikkszám

SX097384

Gyártói cikkszám

689412

Gyártói típuskód

E5CC-RX3A5M-006

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Mélység:

73 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Hőmérsékletmérési tartomány:

-200-2300 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Univerzális PID / ON/OFF hőmérsékletszabályozó, 48x48-as előlapmérettel. Multifunkciós hőmérsékletérzékelős (hőelem vagy Pt100) / analóg bemenet + 2 digitális bemenet, relés vezérlő + regisztráló kimenet (4..20 mA/1...5 V)+ 3db segéd kimenet, 2 soros kijelző (egyszerre látható a beállított és az aktuális hőmérséklet), mintavételezési idő 50 ms, tápfeszültség 100..240 VAC.