OMRON - Üzemóra számláló 24x28mm IP66 G72867 - 672674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Reset-funkció - Reset-bemenet
Üzemkijelző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648283861
Sonepar cikkszám
G72867
Gyártói cikkszám
672674
Gyártói típuskód
H7ET-NFV1
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Reset-funkció:
Reset-bemenet
Üzemkijelző:
Igen
Bemeneti feszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Szélesség:
48 mm
Kivitel:
digitális
Számolási tartomány:
999.999 h
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
10 s
Magasság:
24 mm
Modulszélesség:
2.7
Beépítési mélység:
48.5 mm
Elülső lemez szélesség:
48 mm
Elülső lemez magasság:
24 mm
Elülső-tábla kivágás átmérő:
48 mm
Rögzítés a max. falvastagságig:
48.5 mm
Védettség (IP):
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb